Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 05-0030 Präzisionspinzette Trapez 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803146-BP
Herst.-Nr.:
     05-0030
EAN/GTIN:
     4250838512077
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Bernstein Tools 05-0030 Präzisionspinzette Trapez 125 mm

Kunststoff-Pinzette

Breiter Klemmbereich
Innenverzahnte Spitze

Innenverzahnte Spitze und besonders breiter Klemm-Bereich.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Spitz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Spitzenform (Pinzetten): Trapez · Weitere technische Daten: Klemmbereich 14 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Kunststoff
Spitzenform (Pinzetten):
Trapez
Ausführung (allgemein):
Spitz
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,41*
Lager 102
315
1
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,90*
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,91*
1
€ 7,95*
ab € 1,19*
€ 2,25*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059
ab € 7,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 8,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 77,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-061
ab € 8,09*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-191
ab € 9,25*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-192
ab € 8,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-193
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.