Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fugenmeißel 32 mm Heller 19771 7 Gesamtlänge 125 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802946-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19771 7
EAN/GTIN:
     4010159197717
Suchbegriffe:
Maschinen-Fugenmeißel
maschinen-fugenmeißel
SDS-Plus Fugenmeissel 32 mm x 125 mm

Ausstattung:
Zum Verlegen von Leitungen sowie für sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fugenmeißel · Gesamtlänge: 125 mm · Gewicht: 120 g · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 32 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Suchbegriffe: 4010159197717, Heller, 19771 7, Meissel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 122,26*
€ 132,83*
Lager 102
Frei Haus
ab € 166,93*
€ 189,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
196215
ab € 6,93*
Ähnlich
Heller
26280 4
ab € 6,97*
Ähnlich
Heller
16811 3
ab € 11,41*
Ähnlich
Heller
19772 4
ab € 129,16*
Ähnlich
Heller
19620
ab € 7,23*
Ähnlich
Heller
26281 1
ab € 10,91*
Ähnlich
Heller
196222
ab € 10,84*
Ähnlich
Heller
16114 5
ab € 9,29*
Ähnlich
Heller
26279 8
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.