Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 1610353 Maschinengewindebohrer metrisch M5 Rechtsschneidend DIN 371 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802921-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     1610353
EAN/GTIN:
     4026558103532
Suchbegriffe:
4026558103532
Exact
1610353
Mutterbohrer
HSSG-Maschinen-Gewindebohrer DIN 371

Ausstattung:
DIN 371 mit 35° Rechtsspirale für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Toleranz 6H = ISO 2 · 2-Gang Anschnitt für Sacklöcher.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M5 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS

Hinweis:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 9,35*
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 16,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.