Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heller 21258 8 HSS Metall-Spiralbohrer 1.7 mm Gesamtlänge 40 mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802811-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21258 8
EAN/GTIN:
     4010159212588
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-CO Edelstahlb. DIN 338 A 10 Stück Verpackt 1,7 mm x 20 mm x 43 mm

Ausstattung:
Für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten · Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 20 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.7 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 40 mm · Gewicht: 8 g · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: Cobalt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Edelstahl,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 1.7 mm · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Heller, 21258 8, Hss-Co, Edelstahlbohrer, Cobalt-Edelstahlbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 19,2108*
€ 21,9108*
Lager 102
Frei Haus
ab € 25,11*
€ 28,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 20,8815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.