Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 1.5 mm Heller 21222 9 Gesamtlänge 40 mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802807-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21222 9
EAN/GTIN:
     4010159212229
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-CO Edelstahlb. DIN 338 1,5 mm x 18 mm x 40 mm

Ausstattung:
Für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten · Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 18 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 40 mm · Gewicht: 2.5 g · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: Cobalt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Edelstahl,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 1.5 mm · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 4010159212229, Heller, 21222 9, Hss-Co, Edelstahlbohrer
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 2,47*
€ 4,50*
ab € 1,81*
€ 2,48*
€ 6,95*
ab € 1,97*
€ 2,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,01*
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.