Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heller 21253 3 HSS Metall-Spiralbohrer 1.2 mm Gesamtlänge 38 mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802805-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21253 3
EAN/GTIN:
     4010159212533
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS-CO Edelstahlb. DIN 338 A 10 Stück Verpackt 1,2 mm x 16 mm x 38 mm

Ausstattung:
Für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten · Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 16 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.2 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 38 mm · Gewicht: 4.9 g · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: Cobalt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Edelstahl,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 1.2 mm · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Heller, 21253 3, Hss-Co, Edelstahlbohrer, Cobalt-Edelstahlbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 19,45*
€ 21,94*
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 31,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,67*
€ 37,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.