Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Doppelendbohrer 4.1 mm Heller 21414 8 Gesamtlänge 55 mm Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802667-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21414 8
EAN/GTIN:
     4010159214148
Suchbegriffe:
Blechbohrer
Doppelendbohrer
Karosseriebohrer
blechbohrer
HSS-Doppelendbohrer 4,1 mm Pack - Inhalt 10 Stück

Ausstattung:
Doppelseitig verwendbar – schneller Wechsel möglich · Dünnblechbohrer für Karosserie- und Metallbau sowie für Hohlnietlöcher · Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit · Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 14 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Doppelendbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 4.1 mm · Gesamtlänge: 55 mm · Gewicht: 47.3 g · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Karosserieblech · Schaftdurchmesser: 4.1 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Heller, 21414 8, Doppelbohrer, Metal-Bohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 10,82*
€ 12,82*
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 17,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21408 7
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.