Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Doppelendbohrer 3.5 mm Heller 21412 4 Gesamtlänge 52 mm Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802665-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21412 4
EAN/GTIN:
     4010159214124
Suchbegriffe:
Blechbohrer
Doppelendbohrer
Karosseriebohrer
blechbohrer
HSS-Doppelendbohrer 3,5 mm Pack - Inhalt 10 Stück

Ausstattung:
Doppelseitig verwendbar – schneller Wechsel möglich · Dünnblechbohrer für Karosserie- und Metallbau sowie für Hohlnietlöcher · Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit · Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 12 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Doppelendbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 3.5 mm · Gesamtlänge: 52 mm · Gewicht: 33.6 g · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Karosserieblech · Schaftdurchmesser: 3.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Heller, 21412 4, Doppelbohrer, Metal-Bohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,91*
€ 11,72*
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 16,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21408 7
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.