Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heller 21408 7 HSS Doppelendbohrer 3 mm Gesamtlänge 46 mm Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802660-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21408 7
EAN/GTIN:
     4010159214087
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
doppelendbohrer
HSS-Doppelendbohrer 3 mm Pack - Inhalt 10 Stück

Ausstattung:
Doppelseitig verwendbar – schneller Wechsel möglich · Dünnblechbohrer für Karosserie- und Metallbau sowie für Hohlnietlöcher · Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Maßgenauigkeit · Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 11 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Doppelendbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 3 mm · Gesamtlänge: 46 mm · Gewicht: 25.3 g · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Karosserieblech · Schaftdurchmesser: 3 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Heller, 21408 7, Doppelbohrer, Metal-Bohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,5731*
€ 8,5631*
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 11,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,71*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 926,42*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 17,41*
Sonstiges
Toolcraft
1485219
ab € 41,61*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.