Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05902 Kombigewindebohrer metrisch M4 0.7 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802530-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05902
EAN/GTIN:
     4026558059020
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 05902 Kombigewindebohrer metrisch M4 0.7 mm Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 St.

HSS-Spiralbohrer-Gewinde-Bit

Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang

Ausstattung:
ROTAPLUS+®: 3 Arbeitsgänge in einem Werkzeug · 6,3 mm (1/4") Bitantrieb (DIN 3126) · Kein Durchrutschen im Bohrfutter · Geeignet für Materialien bis 700 N/mm².

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3126 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 9 mm · Gewinde-Maß: M4 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Steigung: 0.7 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M4
Gewindeart:
metrisch
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Steigung:
0.7 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Gewindetyp:
M4
DIN-Norm:
DIN 3126
Produkt-Art:
Kombigewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit m4, gewindebohrer bit, regel-gewindebohrer bit, 4026558059020, Exact, 05902, 508-9597, Mutterbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 10,49*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,80*
€ 8,95*
ab € 11,11*
€ 16,39*
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 18,70*
7 Tage
62
€ 6,99*
ab € 14,36*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.