Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21554 1 HSS Metall-Spiralbohrer 16 mm Gesamtlänge 178 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802436-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21554 1
EAN/GTIN:
     4010159215541
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 21554 1 HSS Metall-Spiralbohrer 16 mm Gesamtlänge 178 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 1 St.

HSS-Stahlbohrer DIN 338 Mit Schaft 10 mm Schwarz

Ausstattung:
Abgesetzter Schaft ermöglicht Bohrungen größerer Durchmesser in kleinem Bohrfutter und in Handbohrmaschinen · Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für maximal lange Standzeiten · Ideal für Bohrungen in legierten und unlegierten Stählen bis 1100 N/mm².

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 120 mm · Bohrloch-Durchmesser: 16 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 178 mm · Gewicht: 155.4 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
178 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
rollgewalzt
Material-Eignung:
Metall | Buntmetalle | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
16 mm
Arbeits-Länge:
120 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Gewicht:
155.4 g
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 16mm, din 338, 4010159215541, Heller, 21554 1, HSS-R, HSS-Rollgewalzt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 12,68*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 12,69*
20 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,37*
€ 13,08*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 16,37*
€ 22,68*
€ 3,50*
ab € 27,82*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21542 8
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.