Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heller 26042 8 HSS Metall-Spiralbohrer 13 mm Gesamtlänge 156 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802421-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26042 8
EAN/GTIN:
     4010159260428
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
HSS-Blacksmith Stahlbohr. Mit Abgesetzem Schaft Silber

Ausstattung:
Abgesetzter Schaft ermöglicht Bohrungen größerer Durchmesser in kleinem Bohrfutter und in Handbohrmaschinen · Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für maximal lange Standzeiten · Ideal für Bohrungen in legierten und unlegierten Stählen bis 1100 N/mm².

Technische Daten:
Arbeitslänge: 76 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 13 mm · Gesamtlänge: 156 mm · Gewicht: 100 g · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Schaftdurchmesser: 12.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
156 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff | Buntmetalle
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
13 mm
Arbeitslänge:
76 mm
Schaftdurchmesser:
12.5 mm
Gesamtlänge:
156 mm
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4010159260428, Heller, 26042 8, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 4,56*
€ 5,48*
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 6,81*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 8,64*
€ 3,50*
ab € 10,76*
€ 12,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21542 8
ab € 3,53*
Ähnlich
Heller
26036 7
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.