Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heller 18457 1 HSS Metall-Spiralbohrer 1.7 mm Gesamtlänge 43 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802160-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18457 1
EAN/GTIN:
     4010159184571
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
HSS-Stahlbohrer DIN 338 1,7 mm Pack - Inhalt 10 Stück

Ausstattung:
Ideal für Bohrungen in unlegierten Stählen · Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für lange Standzeiten · Zuverlässiger HSS-Bohrer mit durchgängiger Spiralhärte · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 20 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.7 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 43 mm · Gewicht: 10.4 g · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 1.7 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Heller, 18457 1, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,02*
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 3,04*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 2,99*
Ähnlich
Heller
23255 5
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.