Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 1.3 mm Heller 18453 3 Gesamtlänge 38 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802154-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18453 3
EAN/GTIN:
     4010159184533
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Stahlbohrer DIN 338 1,3 mm Pack - Inhalt 10 Stück

Ausstattung:
Ideal für Bohrungen in unlegierten Stählen · Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für lange Standzeiten · Zuverlässiger HSS-Bohrer mit durchgängiger Spiralhärte · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 16 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 1.3 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 38 mm · Gewicht: 7.1 g · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 1.3 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Heller, 18453 3, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 3,93*
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 5,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18450 2
ab € 3,12*
Ähnlich
Heller
23255
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.