Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-802150-BP Herst.-Nr.: 18450 2 EAN/GTIN: 4010159184502 |
| |
|
| | |
| Heller 18450 2 HSS Metall-Spiralbohrer 1 mm Gesamtlänge 34 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 10 St.
HSS-Stahlbohrer DIN 338 A 10 Stück Verpackt 1 mm Pack - Inhalt 10 Stück
Ausstattung: Ideal für Bohrungen in unlegierten Stählen · Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für lange Standzeiten · Zuverlässiger HSS-Bohrer mit durchgängiger Spiralhärte · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN.
Technische Daten: Arbeits-Länge: 12 mm · Bohrloch-Durchmesser: 1 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 34 mm · Gewicht: 5.7 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 1 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Lieferumfang: 10 Stück.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Ø: | 1 mm | Produktabmessung, Länge: | 34 mm | Marke: | Heller | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | rollgewalzt | Material-Eignung: | Metall | Buntmetalle | Kunststoff | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Bohrloch-Durchmesser: | 1 mm | Arbeits-Länge: | 12 mm | Schaftdurchmesser: | 1 mm | Gesamtlänge: | 34 mm | Gewicht: | 5.7 g | DIN-Norm: | DIN 338 | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn 1,00 mm, din 338 rn, din 338, Heller, 18450 2, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,42* | € 5,38* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 19,95* | ab € 3,31* | € 5,39* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,84* | € 5,62* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,46* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|