Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Metall-Spiralbohrer 0.9 mm Heller 23029 2 Gesamtlänge 32 mm rollgewalzt DIN 338 Zylinderschaft 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-802015-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23029 2
EAN/GTIN:
     4010159230292
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Super Stahlb. DIN 338 0,9 mm Pack - Inhalt 10 Stück

Ausstattung:
Ideal für Bohrungen in legierte und unlegierte Stähle · Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 11 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Metall-Spiralbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 0.9 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 32 mm · Gewicht: 5.3 g · Inhalt: 10 St. · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: rollgewalzt · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 0.9 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Heller, 23029 2, HSS-R, HSS-Rollgewalzt, Bohrer-Rollgewalzt
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 8,54*
€ 6,95*
ab € 7,26*
€ 8,55*
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 12,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
1574783
ab € 6,78*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 949,94*
Sonstiges
Helios-Preisser
0321302
ab € 16,72*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 32,73*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.