Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 30 mm Gesamtlänge 60 mm Heller 10707 5 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801989-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10707 5
EAN/GTIN:
     4010159107075
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Beschlagbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Beschlaglochbohrer 30 mm x 30 mm x 60 mm

Ausstattung:
Ideal für den Einsatz auf Ständer-Bohrmaschinen · Geringer Überstand der Zentrierspitze ermöglicht Beschlaglochbohrungen in dünnen Plattenwerkstoffen · Mit HSS-Zentrierspitze für höchste Standzeit · Zwei Hartmetall-Vorschneiden und zwei Hartmetall-Hauptschneiden für hohe Lebensdauer und exakte Bohrungen.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 30 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Forstnerbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 30 mm · Gesamtlänge: 60 mm · Gewicht: 71.4 g · Inhalt: 1 St. · Material-Eigenschaft: hartmetallbestückt · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 8 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: Scharnierlochbohrer, scharnierlochbohrer 30 mm, scharnierlochbohrer, heller forstnerbohrer, 4010159107075, Heller, 10707 5
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,17*
€ 13,69*
€ 6,95*
ab € 15,86*
€ 18,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 21,91*
€ 25,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
14920 4
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.