Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801950-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 1187-PROFI
EAN/GTIN:
     4003315061076
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Brüder Mannesmann VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

VDE-Schraubendreher-Satz 7tlg.

Isoliert bis 1000 V
Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl
VDE-Geprüft

Ausstattung:
Isoliert bis 1000 V.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig

Lieferumfang:
4 Schlitz-Schraubendreher (0,4 x 2 x 100 mm/0,8 x 4 x 100 mm/1 x 5,5 x 125 mm/1,2 x 6,5 x 150 mm) · 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH 1 x 80 mm/PH 2 x 100 mm) · 1 Spannungsprüfer 60 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, mannesmann schraubendrehersatz, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 7teilig, Brüder Mannesmann, M 1187-PROFI, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 7,34*
€ 7,95*
ab € 4,84*
€ 7,36*
Lager 102
280
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,50*
€ 5,50*
ab € 5,46*
€ 8,83*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,36*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,11* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.