Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 12031 9 Forstnerbohrer 16 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801877-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12031 9
EAN/GTIN:
     4010159120319
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Heller 12031 9 Forstnerbohrer 16 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.

Forstnerbohrer 16 mm x 50 mm x 90 mm

Ausstattung:
Ideal für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen · Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden garantieren exakte Bohrungen auch in Kantennähe · Mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren · Ausführung entsprechend DIN 7483 G.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 50 mm · Bohrloch-Durchmesser: 16 mm · DIN-Norm: DIN 7483-G · Gesamtlänge: 90 mm · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 9.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
Heller
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
16 mm
Arbeits-Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
9.5 mm
Gesamtlänge:
90 mm
DIN-Norm:
DIN 7483-G
Produkt-Art:
Forstnerbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, forstnerbohrer 16 mm, forstner bohrer, heller forstnerbohrer, 4010159120319, Heller, 12031 9, Scharnierlochbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,99*
€ 16,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 16,36*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,21*
€ 17,65*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 20,21*
€ 27,80*
€ 3,50*
ab € 25,73*
€ 34,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12027 2
ab € 6,20*
Ähnlich
Heller
29226 9
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.