Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heller 12028 9 Forstnerbohrer 12 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801874-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12028 9
EAN/GTIN:
     4010159120289
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
heller forstnerbohrer
Forstnerbohrer 12 mm x 50 mm x 90 mm

Ausstattung:
Ideal für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen · Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden garantieren exakte Bohrungen auch in Kantennähe · Mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren · Ausführung entsprechend DIN 7483 G.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 50 mm · Bohrer-Typ (Kategorisierung): Forstnerbohrer · Bohrloch-Durchmesser: 12 mm · DIN-Norm: DIN 7483-G · Gesamtlänge: 90 mm · Inhalt: 1 St. · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 9.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer, forstnerbohrer 12mm, 4010159120289, Heller, 12028 9, Scharnierlochbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 8,04*
3 Tage
6
€ 8,50*
ab € 7,06*
€ 8,05*
15 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 7,12*
€ 8,12*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 11,10*
7 Tage
6
€ 3,50*
ab € 13,00*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12027 2
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.