Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer-Set 15teilig Heller 18996 5 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801872-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18996 5
EAN/GTIN:
     4010159189965
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Forstnerbohrer-Satz
Forstnerbohrer-Satz 15tlg 10 mm x 60 mm x 100 mm

Ausstattung:
Ideal für Sacklochbohrungen in Massivholz und Holzwerkstoffen · Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden garantieren exakte Bohrungen auch in Kantennähe · Mit präzisionsgeschliffener Zentrierspitze für exaktes Anbohren · Ausführung entsprechend DIN 7483 G.

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Forstnerbohrer-Set · DIN-Norm: DIN 7483-G · Inhalt: 1 Set · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 9.5 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
Ø 10/12/14/15/16/20/22/24/25/30/32/35/40/45/50 mm.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 154,89*
€ 169,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 206,82*
€ 234,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 234,56*
€ 279,13
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 206,82*
€ 246,12
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18991 0
ab € 49,1669*
Ähnlich
Heller
12027 2
ab € 6,6046*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.