Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachfräsbohrerverlängerung Gesamtlänge 300 mm Heller 19070 1 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801730-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19070 1
EAN/GTIN:
     4010159190701
Suchbegriffe:
flacher Holzbohrer
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Verlängerung 6-Kant Quick Bit 300 mm

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachfräsbohrerverlängerung · Gesamtlänge: 300 mm · Inhalt: 1 St. · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Suchbegriffe: Fräsbohrer, Holzfräsbohrer, flacher holzbohrer, 4010159190701, Heller, 19070 1, Sacklochbohrungen, Bohrer Holz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,83*
€ 13,45*
Lager 102
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 18,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
19053 4
ab € 2,29*
Ähnlich
Heller
19069 5
ab € 14,14*
Ähnlich
Heller
26508
ab € 26,35*
Ähnlich
Heller
27945
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.