Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet VDE Wechselklingen-Set 14teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801414-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     804VDE/14
EAN/GTIN:
     4000896133000
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
VDE-Schraubendreher-Satz

Sicherheitswerkzeug nach DIN ISO 60900 · Alle Schraubendreher 10.000 Volt stückgeprüft, garantiert sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt · Sicherer Halt der Klingen im Griff, automatische Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen · Aufsteckbare Drehkappe und griffige Weichmantelzone für Einsatz als Feinwerkzeuge · Erster kompakter VDE Werkzeugsatz (nicht nur) für Elektriker · Überragend in Funktion und Qualität · 14teilig, im Metallkasten — für Schlitzschrauben 2,5 x 0,4   3,0 x 0,5   3,5 x 0,6   4,0 x 0,8   5,5 x 1,0   6,5 x 1,2 — für Kreuzschlitzschrauben (PH) PH 1   PH 2 — für Pozidrivschrauben (PZ) PZ 2 — für Innen TORX® Schrauben T 10   T 15   T 20

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Produkt-Art: Wechselklingen-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
14teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-TORX
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Zertifizierungen:
EN konform | DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-VDE-Schraubendreher-Satz, torx®-schraubendreher-satz hazet, schraubendrehersatz 14tlg, Hazet, 804VDE/14, Schraubenzieher, VDESchraubendreher, SchraubenzieherSatz
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,90*
ab € 60,20*
€ 63,47*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 60,222*
€ 63,492*
pro Paket
€ 5,80*
ab € 60,80*
€ 64,07*
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 68,08*
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 71,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,57*
€ 83,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,91*
€ 81,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,28*
€ 79,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,01*
€ 78,89
pro Paket
1 Paket enthält 14 Stück (ab € 4,85786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.