Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe T 25 Klingenlänge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801412-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-T25
EAN/GTIN:
     4000896087808
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
TORX® trinamic-Schraubendreher, s: T25, Innen TORX®

Für Innen TORX® Schrauben · Lange, schlanke Ausführung · Anwendung z.B. im Bereich Armaturenbrett, Karosserie, Motor sowie Industrie-Anwendungen

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 93 mm · Größe: T 25 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4.5 mm · Klingenlänge: 250 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 343 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
343 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Größe:
T 25
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
4.5 mm
Klingenlänge:
250 mm
Griff-Durchmesser:
27 mm
Grifflänge:
93 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t25, hazet torxschraubendreher, 4000896087808, Hazet, 803LG-T25, Schraubenzieher, innentorx
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 10,10*
€ 10,89*
1
€ 7,90*
ab € 9,32*
€ 11,05*
1
€ 6,90*
ab € 9,3292*
€ 11,0592*
1
€ 3,95*
ab € 9,99*
€ 11,83*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 15,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.