Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe T 20 Klingenlänge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801411-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-T20
EAN/GTIN:
     4000896087792
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
TORX® trinamic-Schraubendreher, s: T20, Innen TORX®

Für Innen TORX® Schrauben · Lange, schlanke Ausführung · Anwendung z.B. im Bereich Armaturenbrett, Karosserie, Motor sowie Industrie-Anwendungen

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 93 mm · Größe: T 20 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenlänge: 250 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 343 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
343 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Größe:
T 20
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
250 mm
Griff-Durchmesser:
27 mm
Grifflänge:
93 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t20, hazet torxschraubendreher, 4000896087792, Hazet, 803LG-T20, Schraubenzieher, innentorx
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 9,35*
€ 10,16*
1
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 10,24*
1
€ 6,90*
ab € 8,601*
€ 10,251*
1
€ 3,95*
ab € 9,21*
€ 10,92*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.