Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801408-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-PH1
EAN/GTIN:
     4000896077601
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
trinamic Schraubendreher, Kreuzschlitzschrauben

Für tiefliegende Kreuzschlitzschrauben PH · Extra lang

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 93 mm · Größe: PH 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4.5 mm · Klingenlänge: 250 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 343 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
343 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PH 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
4.5 mm
Klingenlänge:
250 mm
Griff-Durchmesser:
27 mm
Grifflänge:
93 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, ph schraubendreher 2 x 250 mm, phillips-schraubendreher ph1, hazet schraubendreher ph, 4000896077601, Hazet, 803LG-PH1, Schraubenzieher, Kreuzschlitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 15,11*
€ 17,45*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,60*
€ 19,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,01*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.