Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Trinamic Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801407-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803LG-55
EAN/GTIN:
     4000896077540
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
trinamic Schraubendreher, Schlitzschrauben, 5,5 mm, 1 mm

Ausstattung:
Für tiefliegende Schlitzschrauben · Extra lang · Klingenhöhe: 1 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 31.5 mm · Grifflänge: 110 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 410 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 520 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
520 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
410 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Griff-Durchmesser:
31.5 mm
Grifflänge:
110 mm
Abmessungen (Griff):
110.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5, schlitz-schraubendreher hazet, 4000896077540, Hazet, 803LG-55, Trinamic, Schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 17,73*
€ 20,39*
1
€ 6,90*
ab € 17,7432*
€ 20,4032*
5
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 20,60*
1
€ 3,95*
ab € 19,03*
€ 21,75*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 20,42*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.