Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 Klingenlänge: 60 mm DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801399-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802-PZ0
EAN/GTIN:
     4000896145058
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
HEXAnamic®-Schraubendreher, Pozidrivschrauben PZ

Ausstattung:
Für Pozidrivschrauben PZ · Größe PZ 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz · ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 8764-1,DIN ISO 8764-2 · Griff-Durchmesser: 33.8 mm · Grifflänge: 99 mm · Größe: PZ 0 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 159 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
159 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PZ 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
33.8 mm
Grifflänge:
99 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764-1 | DIN ISO 8764-2
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 0 x 60 mm, pz schraubendreher hazet, pz schraubendreher pz000, 4000896145058, Hazet, 802-PZ0, Schraubenzieher, Kreuzschlitz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,78*
€ 6,48*
1
€ 7,90*
ab € 5,20*
€ 6,51*
1
€ 6,90*
ab € 5,212*
€ 6,532*
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 6,96*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.