Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 80 mm DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801396-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802-PH1
EAN/GTIN:
     4000896144884
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
HEXAnamic®-Schraubendreher, Kreuzschlitzschrauben PH

Für Kreuzschlitzschrauben PH · Größe PH 3 Klinge mit 6kt.-Ansatz · ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 8764-1,DIN ISO 8764-2 · Griff-Durchmesser: 37.8 mm · Grifflänge: 114 mm · Größe: PH 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4.5 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 194 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
194 mm
1c. Marke:
Hazet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PH 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
4.5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Durchmesser:
37.8 mm
Grifflänge:
114 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764-1 | DIN ISO 8764-2
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 1 x 80, ph schraubendreher 1x80, phillips-schraubendreher ph1, 4000896144884, Hazet, 802-PH1, Schraubenzieher, Kreuzschlitz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 6,63*
1
€ 7,90*
ab € 5,35*
€ 6,69*
1
€ 6,90*
ab € 5,358*
€ 6,698*
1
€ 3,95*
ab € 5,92*
€ 7,16*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.