Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet HEXAnamic Werkstatt Schraubendreher-Set 10teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801386-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802/10
EAN/GTIN:
     4000896145577
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
HEXAnamic®-Schraubendreher-Satz

10teilig.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
TRInamicULTRA-Schraubendreher: Schlitz 5,5 x 1 mm/Kreuzschlitz PH2, HEXAnamic®-Schraubendreher: Schlitz 10 x 1,6/ 3,5 x 0,6/4 x 0,8/5,5 x 1/6,5 x 1,2/8 x 1,2 mm,Kreuzschlitz PH1/PH2.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: hazet schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 10teilig, Hazet, 802/10, HEXAnamic, Schraubenzieher, HEXAnamic®Schraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,90*
ab € 74,63*
€ 78,08*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 74,645*
€ 78,095*
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 83,66*
pro Paket
€ 4,80*
ab € 81,39*
€ 84,89*
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 91,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,98*
€ 106,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,73*
€ 105,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,99*
€ 103,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,41*
€ 102,56
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,841* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.