| |
|
| Artikel-Nr.: 102-801208-BP Herst.-Nr.: 28 270 EAN/GTIN: 4006274282704 |
| |
|
| | |
| 2tlg. Schleifstifte-Set Silizium-Karbid
Lieferumfang: Kegel 2,5 x 5 mm · Geschossform 2,5 x 7 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Proxxon Micromot | Material (Details): | Silizium-Karbid | Schaft-Ø: | 2.35 mm | Material-Eignung (Details): | Glas und harte Werkstoffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Kegelschleifstift, Schleifstift Kegelform, Schleifstift-Satz, Schleifstiftset, proxxon elektroschreiber, schleifstift kegelform, sic schleifstifte, Proxxon Micromot, 28 270, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe, schleifer-zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,32* | € 1,93* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,32* | € 1,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,04* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,46* | € 2,365* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,97* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|