Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Innen-TORX Winkelschraubendreher-Set 7teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801137-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2115-T/7R
EAN/GTIN:
     4000896012114
Suchbegriffe:
TORX®-Stiftschlüssel-Satz
Torx®-Schlüsselsatz
torx®-schlüsselsatz hazet
torx®-schlüsselsatz t40-t100
TORX® Winkelschraubendreher-Satz

Winkelschraubendreher-Satz für Innen TORX® Schrauben.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Größe: T 8,T 10,T 15,T 20,T 25,T 30,T 40 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Winkelschraubendreher-Set

Lieferumfang:
T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe:
T 8 | T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 30 | T 40
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Hazet, 2115-T/7R, Schraubenzieher, innentorx, sechsrund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 17,82*
€ 20,33*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,71*
€ 26,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.