Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 7teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801132-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100A/7R
EAN/GTIN:
     4000896011773
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbusschlüsselsatz hazet
Winkelschraubendreher-Satz

Am Ring · 7teilig, amerik. Maße · Made In Germany.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Zoll): 3/32 Zoll,1/8 Zoll,5/32 Zoll,3/16 Zoll,7/32 Zoll,1/4 Zoll,5/16 Zoll

Lieferumfang:
2100 A-3/32   1/8   5/32   3/16   7/32   1/4   5/16

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Ausführung (allgemein):
Zoll
Schlüsselweite (Zoll):
3/32 Zoll | 1/8 Zoll | 5/32 Zoll | 3/16 Zoll | 7/32 Zoll | 1/4 Zoll | 5/16 Zoll
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Hazet, 2100A/7R, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 8,53*
pro Satz
€ 6,90*
ab € 7,087*
€ 8,557*
pro Satz
€ 3,95*
ab € 7,61*
€ 9,16*
pro Satz
€ 5,80*
ab € 7,64*
€ 9,20*
Lager 102
pro Satz
€ 4,00*
ab € 13,86*
€ 16,25*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,25*
€ 18,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,54*
€ 18,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,55*
€ 16,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,13*
€ 16,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,86*
€ 16,08
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.