Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 7teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801131-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100/7R
EAN/GTIN:
     4000896011599
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbusschlüsselsatz hazet
Winkelschraubendreher-Satz

Am Ring · 7teilig, metrisch · Made In Germany.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: vernickelt · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,8 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Winkelschraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Hazet, 2100/7R, Stiftschlüssel, WinkelSchraubendreher, Sechskant-schlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 8,57*
pro Satz
€ 6,90*
ab € 7,127*
€ 8,577*
pro Satz
€ 5,80*
ab € 7,56*
€ 9,08*
pro Satz
€ 3,95*
ab € 7,64*
€ 9,18*
Lager 102
pro Satz
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 18,69*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,69*
€ 21,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,11*
€ 21,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,86*
€ 19,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,49*
€ 19,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,16*
€ 18,75
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 2,30858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.