Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Schraubendreher-Set 9teilig Innen-TORX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801019-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-182/9
EAN/GTIN:
     4000896162352
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
TORX®-Schraubendreher-Satz
Werkstattwagen Einlagen
T-Griff TORX® Schraubendreher-Satz

9teiliger T-Griff TORX® Schraubendreher-Satz komplett (SmartCase L 1/3) · Safety-Insert-System - Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt · Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen - fertig!) · Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern — — Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,T-Griff

Lieferumfang:
828-T6,828-T7,828-T8,828-T9,828-T10,828-T15,828-T20,828-T25,828-T30

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | T-Griff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, schraubendrehersatz 9 teilig, Hazet, 163-182/9, WerkzeugSatz in 2KWeichschaumEinlage, Werkzeug Satz in 2K Weichschaum Einlage, schrauberdreher-set
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,90*
ab € 61,01*
€ 64,51*
pro Paket
€ 6,90*
ab € 61,03*
€ 64,53*
pro Paket
€ 5,80*
ab € 61,60*
€ 65,08*
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,52*
€ 69,05*
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 78,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,97*
€ 91,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,57*
€ 89,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,65*
€ 87,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,15*
€ 87,17
pro Paket
1 Paket enthält 9 Stück (ab € 8,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.