Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Schraubendreher-Set 3teilig Außen-Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801016-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-122/3
EAN/GTIN:
     4000896153534
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Sechskant-Steckschlüssel-Satz

3teiliger Sechskant-Steckschlüssel-Satz komplett (SmartCase L 1/3) · Safety-Insert-System - Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt · Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen - fertig!) · Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern — — Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
428-8,428-10,428-13,163-122L

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,90*
ab € 39,45*
€ 44,31*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 39,46*
€ 44,32*
pro Packung
€ 5,80*
ab € 39,84*
€ 44,73*
pro Packung
€ 4,80*
ab € 41,58*
€ 46,32*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 55,02*
€ 58,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,98*
€ 68,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,07*
€ 67,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,20*
€ 65,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,02*
€ 63,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 55,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.