Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Trinamic Werkstatt Schraubendreher-Set 13teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Poz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801012-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-100/13
EAN/GTIN:
     4000896145713
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Satz

13teiliger Schraubendreher-Satz (2/3) · Safety-Insert-System - Alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet - Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt · Reinigungsmöglichkeit der Einlagen (Unter fließendem Wasser abbürsten, trocknen lassen - fertig!) · Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern · Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
TRInamicULTRA-Schraubendreher: Schlitz 5,5 x 1,0 mm/Kreuzschlitz PH,Trinamic Schraubendreher: Schlitz 2,5 x 0,4/3 x 0,5/3,5 x 0,6/4 x 0,8/6,5 x 1,2/8 x 1,2 mm,Kreuzschlitz PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
13teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, schraubendrehersatz 13tlg, Hazet, 163-100/13, Trinamic, WerkzeugSatz in 2KWeichschaumEinlage, Werkzeug Satz in 2K Weichschaum Einlage
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 68,34*
€ 72,69*
1
€ 6,90*
ab € 68,36*
€ 72,71*
1
€ 5,80*
ab € 69,01*
€ 73,36*
1
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 77,89*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 89,60*
€ 94,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 109,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 108,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,11*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 103,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.