Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 10270 No. 27 Secura Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800253-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     10270
EAN/GTIN:
     4011391102705
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 10270 No. 27 Secura Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm

Kabelmesser No. 27 Secura

Millionenfach bewährtes JOKARI - Kabelmesser aus extrem verschleißfestem Polyamid zum Entmanteln aller gängigen Rundkabel.

Ausstattung:
Schnitttiefe durch Rändelschraube einstellbar · Drehbares Innenmesser · Automatische Einstellung auf Rund- und Längenschnitt · Klingen Titan-Nitrid beschichtet.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 75 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 132 mm · Weitere technische Daten: Einstellbare Schnitttiefe;Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt;Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid;Ersatzmesser im Gehäuse;TÜV / GS-geprüft

Lieferumfang:
Reserveklinge.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
132 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 28 mm
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Rundkabel
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
TiN
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Typ:
No. 27 Secura
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 4011391102705, Jokari, 10270, No. 27 Secura, 344-3797
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
282
10
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,79*
2 Tage
282
1
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 10,70*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 7,58*
€ 10,81*
7 Tage
318
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,82*
Lager 102
500
1
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
877259
ab € 0,6325*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,82*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.