Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Will 643112927 ESD Seitenschneider ohne Facette 112 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800246-BP
Hersteller:
     Will
Herst.-Nr.:
     643112927
EAN/GTIN:
     4007883032049
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
ESD-Elektronik-Seitenschneider mit Festhaltefeder nach DIN ISO 9654

E-SEITENSCHNEIDER MIT F/O.W 643m ESD

Ausstattung:
ESD-Ausführung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · DIN-Norm: DIN ISO 9654 · Herst.-Teilenr.: 643112927 · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 2 mm · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
112 mm
1c. Marke:
Will
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
643112927
Ausführung (allgemein):
Ohne Wate
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
2 mm
Typ:
643
DIN-Norm:
DIN ISO 9654
Produkt-Art:
Seitenschneider
Zertifizierungen:
zgodność z DIN
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, seitenschneider iso 9654, 4007883032049, Will, 643112927, Kabelschneidzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,60*
€ 28,64*
€ 4,00*
ab € 24,72*
€ 28,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 33,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,60*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 17,95*
Sonstiges
Wera
05031575001
ab € 12,59*
Sonstiges
Toolcraft
821014
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.