Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU ERSATZAKKU APMA/SL-12 V/2,0 AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-800072-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  APMA/SL- 12 V/2,0 Ah
EAN:  4041683105336
Artikeltext: Ersatz-Werkstatt-Akku-Packs für Akku-Bohrschrauber/ -Knickschrauber usw. Aus Original Sanyo-NiCd-Industriezellen.

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 2.0 Ah Akku-Technologie: NiCd Batterie-/Akku-Größe: Spezial-Akku Passend für Produkte der Marken: Makita Passend für...: Makita 1200-Serie Typ (Hersteller-Typ): APMA/SL- 12 V/2,0 Ah. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Sonstige Geräteakkus
Weitere Suchbegriffe: 2 Ah, 9,6 V, AKKU ERSATZAKKU APMA/SL-12 V/2,0 AH, APMA/SL-12 V/2,0 A, Makita 1200-Serie, Sanyo
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 64,66*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG