Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Sortimentskasten (L x B x H) 194 x 101 x 31 mm Anzahl Fächer: 12 feste Unterteilung Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800011-BP
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     800011
EAN/GTIN:
     4022489800113
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Hüfner Dübel Sortimentskasten (L x B x H) 194 x 101 x 31 mm Anzahl Fächer: 12 feste Unterteilung Inhalt 1 St.

12-fach Sortimentskasten mit festen Unterteilungen

Komplett transparent
Abm. 194 x 101 x 31 mm
Fächer 31 x 27 x 48 mm

Ausstattung:
Deckel transparent.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 12 · Bauelemente-Besonderheiten: feste Unterteilung · Deckel-Farbe: Transparent · Fächer (B x H x T): 31 x 27 x 48 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 101 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 194 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 194 x 101 x 31 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
194 mm
Produktabmessung, Breite:
101 mm
Marke:
Hüfner Dübel
Farbe:
transparent
Bauelemente-Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
800011
Anzahl Fächer:
12
Fächer (B x H x T):
31 x 27 x 48 mm
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 12-fach, sortierkasten, hüfner sortierkasten, 4022489800113, Hüfner Dübel, 800011, kleinteilemagazin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,63*
Lager 102
588
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 4,64*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,44*
€ 5,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.