Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Sortimentskasten (L x B x H) 164 x 31 x 101 mm Anzahl Fächer: 6 feste Unterteilung Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-800004-BP
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     800004
EAN/GTIN:
     4022489800045
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Hüfner Dübel Sortimentskasten (L x B x H) 164 x 31 x 101 mm Anzahl Fächer: 6 feste Unterteilung Inhalt 1 St.

6-fach Sortimentskasten

Scharnierbefestigung
Stapelbar
Mit transparentem Deckel und farbigem Boden

Mit transparentem Kunststoffdeckel, farbigem Boden und Scharnierbefestigung. Zum Sammeln und Aufbewahren von Münzen, Modellen, Bauteilen usw. Stapelbar durch Noppen am Boden.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 6 · Bauelemente-Besonderheiten: feste Unterteilung · Deckel-Farbe: Transparent · Fächer (B x H x T): 64 x 31 x 30 mm (5x),158 x 31 x 32.5 mm (1x) · Herstellerfarbe: farbig · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Länge: 164 mm

Hinweis:
Die Farbe des Boden kann variieren.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 164 x 31 x 101 mm
Herstellerfarbe:
farbig
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Länge:
164 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
Hüfner Dübel
Farbe:
mehrfarbig
Bauelemente-Besonderheiten:
feste Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
800004
Anzahl Fächer:
6
Fächer (B x H x T):
64 x 31 x 30 mm (5x) | 158 x 31 x 32.5 mm (1x)
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 6 fächer, sortierkasten, hüfner sortierkasten, 4022489800045, Hüfner Dübel, 800004, kleinteilemagazin
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,92*
Lager 102
446
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,94*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,86*
€ 3,61*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 10,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüfner-Dübel
800000
ab € 1,01*
Sonstiges
Hüfner-Dübel
816574
ab € 2,38*
Sonstiges
Hüfner-Dübel
816566
ab € 1,42*
Sonstiges
Hüfner-Dübel
800001
ab € 1,43*
Sonstiges
Hüfner-Dübel
800002
ab € 1,12*
Sonstiges
Hüfner-Dübel
800003
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.