Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-520184-2 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-792816-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520184-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
TE Connectivity 2-520184-2 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Rot 1 St.

Steckhülse Ultra-Fast FASTON

Rot
6.3 mm x 0.8 mm
0.30 mm² - 0.90 mm²

Die vollisolierten Ultra-Fast FASTON Steckhülsen und Flachstecker bieten die Vorteile eines voll geschützten Kontaktes und Leitercrimps. Anwenderfreundlicher Aufbau ermöglicht eine einfache Steckung. Darüber hinaus sind elektrische Kurzschlüsse durch freiliegende Leitungen selbst in Geräten mit hoher Kontaktdichte ausgeschlossen.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 0.90 mm² · Querschnitt (min.): 0.30 mm² · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Temperaturbereich (Details): + 105 °C · Weitere technische Daten: DIN 46245,46247 und 46248, UL/CSA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.30 - 0.90 mm²
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
2-520184-2
Typ (Hersteller-Typ):
Ultra-Fast FASTON
Querschnitt (max.):
0.90 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
Pole:
1
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
0.30 mm²
Temperaturbereich (Details):
+ 105 °C
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, te connectivity flachstecker, TE Connectivity, 2-520184-2, Ultra-Fast FASTON, 170-9412, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1251
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,36*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,36*
2 Tage
66686
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,516*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,145*
€ 0,523*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
726386-2
ab € 0,0619*
Zubehör
TE Connectivity
62409-1
ab € 0,0611*
Zubehör
TE Connectivity
928814-1
ab € 0,092*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.