Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA1CM101 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 100 µF 16 V 20 % (Ø x L) 5 mm x 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     102-792465-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CM101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Panasonic Elko
panasonic elkos
becherelko
Radialer Elektrolyt-Kondensator ECA

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): Elektrolyt-Kondensator · Lebensdauer: 2000 h · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): ECA1CM101

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, ECA1CM101, Elko, Elkos
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,0323*
€ 0,1736*
€ 4,50*
ab € 0,0791*
€ 0,1766*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
ESK107M016AC3AA
ab € 0,0185*
Ähnlich
Panasonic
ECA1EM101
ab € 0,0561*
Ähnlich
Rubycon
16ZLH100MEFC5X11
ab € 0,0531*
Ähnlich
Vishay
MAL203855101E3
ab € 0,0463*
Ähnlich
Würth Elektronik
860010372006
ab € 0,0619*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG