Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-791859-BP Herst.-Nr.: 910-003357 EAN/GTIN: 5099206041271 |
| |
|
|  |  |
 | Logitech B100 Maus USB Optisch Schwarz 3 Tasten 800 dpi
Logitech® B100 USB-Maus
Ideal für den täglichen Einsatz und speziell für Vielnutzer Optischer Sensor mit 800 dpi Plug&Play - keine Software oder Treiber nötig
Dank der schnellen Einrichtung und der Standardgröße können Sie Ihren Computer komfortabel und zuverlässig steuern.
Einfaches Einrichten und Bedienen Die Einrichtung ist schnell und einfach: Schließen Sie nur das Kabel an einem USB-Port an. Es muss keine Software installiert werden. Da die Maus über ein Kabel verfügt, schließen Sie sie einfach an einem USB-Port an und können sofort loslegen.
Hochauflösende optische Abtastung Genießen Sie die flüssige und präzise Steuerung des Mauszeigers ebenso wie die unkomplizierte Textauswahl dank hochauflösender optischer Abtastung (800 dpi).
Komfort für Rechts- und Linkshänder in Standardgröße Liegt gut in jeder Hand. Auch nach längerem Einsatz ist sie noch komfortabel.
Entwickelt von Logitech Diese Maus vereint die gesamte Erfahrung in Qualität und Design aus mehr als einer Milliarde Mäuse. Das sind mehr Mäuse, als je von einem anderen Hersteller gebaut wurden.
Technische Daten: Anzahl Tasten: 3 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 800 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder,Linkshänder · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.80 m · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor-Typ: Optisch · Unterstützte Betriebssysteme: Linux,macOS,Windows · Übertragungsart (Details): USB
Lieferumfang: B100 Maus,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.80 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anzahl Tasten: | 3 Tasten | Unterstützte Betriebssysteme: | Linux | macOS | Windows | Geeignet für (Eingabegeräte): | Rechtshänder | Linkshänder | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB | Auflösung Sensor (dpi): | 800 dpi | Sensor-Typ: | Optisch | Übertragungsart (Details): | USB | Produkt-Art: | Maus |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, computermaus logitech, logitech mäuse, 05099206041271, 5099206041271, Logitech, 910-003357, B100 |
|  |  |
|  |  | Angebote (47) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,28* | € 4,35* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 3,36* | € 4,47* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 3,39* | € 4,48* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 3,40* | € 4,53* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,87* | € 5,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|