Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT P629J Abdeckmaske (L x B x H) 65 x 50 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-791790-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     791790
EAN/GTIN:
     4016138853612
Suchbegriffe:
Löten Abdeckmaske
Lötschutzmaske
Lötstoppmaske
Lötstation
TOOLCRAFT P629J Abdeckmaske (L x B x H) 65 x 50 x 35 mm

Ersatz Dry Cleaner Aufsatz

Zum Umrüsten der TOOLCRAFT Lötstationen mit Lötspitzentrockenreiniger. Im Gegensatz zur Spitzenreinigung mit feuchten Schwamm, hat der „dry-cleaner“ entscheidende Vorteile um die Lebensdauer der Lötspitzen zu erhöhen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Gehäuse · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 50 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Ausführung (allgemein):
Gehäuse
Produkt-Art:
Abdeckmaske
Weitere Suchbegriffe: toolcraft lötstation, löten abdeckmaske, TOOLCRAFT, 791790, P629J, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
122
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,99*
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 7,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.