Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 009 4704 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-788993-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 009 4704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
Harting 09 67 009 4704 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.

D-SUB-Steckverbinder

D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 50 · Kontaktart (D-SUB): gedrehte Kontakte · Kontaktmaterial: Ni · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen · Temperaturbereich (Details): -55 - +125 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gedrehte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
09 67 009 4704
Typ (Hersteller-Typ):
09 67 009 4704
Polzahl (num):
9
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Ni
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
50
Temperaturbereich (Details):
-55 - +125 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Harting, 09 67 009 4704, 843-8841, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,5554*
€ 2,9154*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 2,99*
€ 3,34*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,08165*
€ 3,43165*
1
€ 5,46*
ab € 2,55*
€ 3,54*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
166051-1
ab € 0,316*
Zubehör
Harting
09 67 009 0442
ab € 2,40*
Zubehör
Harting
09 67 009 0443
ab € 3,47*
Zubehör
Harting
09 67 209 5604
ab € 1,075*
Zubehör
Harting
09 67 009 5604
ab € 2,35*
Zubehör
Multicomp
DH-023
ab € 0,369*
Zubehör
Multicomp
MH-10177
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.