Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-788419-BP Herst.-Nr.: 65275 EAN/GTIN: 4043619652754 |
| |
|
| | |
| Delock 65275 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 15,16 1 St.
D-SUB Kontakteinsätze
D-SUB Stiftleiste Anzahl Reihen: 2 Polzahl (num): 15,16
Dieser Seriell zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden.
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Polzahl (num): 15,16 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Weitere technische Daten: 16 Pin Terminalblock
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Delock | Herst.-Teilenr.: | 65275 | Typ (Hersteller-Typ): | 65275 | Polzahl (num): | 15 | 16 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| Einbau vertikal | Anzahl Reihen: | 2 | Anschlusswinkel: | 180 ° | Produkt-Art: | D-SUB Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Stiftleiste, Adapter VGA, VGA Adapter, delock adapter vga, adapter vga, 4043619652754, Delock, 65275, d sub stecker, sub d stecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,75* | € 12,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,85* | € 15,59* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,31* | € 17,77* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,19* | € 20,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,72* | € 20,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|