Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte Weiß 24 V/DC SKED12614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-779448-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKED12614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Meldeleuchte

Mattierte Leuchtfläche für optimalen Ein-/Aus-Kontrast

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 110 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Farbe: Weiß · Gehäusefarbe: Schwarz · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 60000 h · Lichtstärke I(V): 1240 mcd · Material: Polycarbonat,Messing · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Ø: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Typ: SKED12614

Lieferumfang:
Signalleuchte,Dichtscheibe,Befestigungsmutter M12

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
15 mm
1c. Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP67
Lebensdauer:
60000 h
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Farbfamilie (neu):
weiß
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Polycarbonat | Messing
Lichtstärke I(V):
1240 mcd
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Abstrahlwinkel:
110 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
SKED12614
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v weiß, kontrolllampe 24 v, kontrollleuchte ip67, Signal Construct, SKED12614, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 7,99*
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 7,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.