Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct QAUR1351L030 HighPower-LED-Spot Warm-Weiß EEK: A++ (A++ - E) 2.42 W 104 lm 30 ° 3.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-779437-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     QAUR1351L030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signal Construct
QAUR1351L030
N/A
led
LED-Spot Minostar

LED-Spot mit 1W LED und optischer Linse. Der Spot wird mich Anschlusslitzen geliefert an denen Stecker und Buchse montiert sind.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 700 mA · Energieeffizienzklasse: A++ (A++ - E) · Farbe: Warm-Weiß · Leistung: 2.42 W · Lichtstrom (phi): 104 lm · Länge Anschlussleitung: 30 cm · Produkt-Art: HighPower-LED-Spot · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Ø: 38 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: QAUR1351L030 · Weitere technische Daten: Gehäuse: Aluminium, natur eloxiert · Optik/Linse: Plexiglas (PMMA)

Hinweis:
Die LED muss mit einer Konstantstromquelle betrieben werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Warm-Weiß
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Signal Construct
Weitere technische Daten:
Gehäuse: Aluminium, natur eloxiert · Optik/Linse: Plexiglas (PMMA)
Länge Anschlussleitung:
30 cm
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Farbfamilie (neu):
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Energieeffizienzklasse:
A++ (A++ - E)
Durchlassstrom I(F):
700 mA
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Lichtstrom (phi):
104 lm
Abstrahlwinkel:
30 °
Leistung:
2.42 W
Typ:
QAUR1351L030
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
HighPower-LED-Spot
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 20,23*
€ 4,00*
ab € 13,78*
€ 20,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 23,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,89*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.